Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN XZN-Winkelschraubendreher Größe M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160181
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160181
EAN/GTIN:
     4050293182873
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Vielzahn-(XZN-)Winkel-Schraubendreher

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Stahlgrau
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
72 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Geeignet für Schraube:
M16
Abtriebart:
Vielzahn
Schenkellänge:
156 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
156 x 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Vielzahn), Stiftschlüssel Vielzahn, Vielzahn-Stiftschlüssel, XZN-Stiftschlüssel, imbusschlüssel 14mm, stiftschlüssel (vielzahn), imbusschlüssel atorn, Schraubendreher, Vielzahn-, Schraubendreher, XZN-, Stiftschlüssel, Vielzahn-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Vielzahn-, Winkel-Schraubendreher, XZN-, XZN-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, XZN Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Vielzahn, Vielzahn Schraubendreher, Winkel Schraubendreher XZN, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.