Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN XZN-Winkelschraubendreher Größe M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160178
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160178
EAN/GTIN:
     4050293182842
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Vielzahn-(XZN-)Winkel-Schraubendreher

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Stahlgrau
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
46 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Geeignet für Schraube:
M10
Abtriebart:
Vielzahn
Schenkellänge:
110 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
110 x 46 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Vielzahn), Stiftschlüssel Vielzahn, Vielzahn-Stiftschlüssel, XZN-Stiftschlüssel, imbusschlüssel 8mm, stiftschlüssel (vielzahn), imbusschlüssel atorn, Schraubendreher, Vielzahn-, Schraubendreher, XZN-, Stiftschlüssel, Vielzahn-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Vielzahn-, Winkel-Schraubendreher, XZN-, XZN-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, XZN Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Vielzahn, Vielzahn Schraubendreher, Winkel Schraubendreher XZN, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.