Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN XZN-Winkelschraubendreher Größe M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160176
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160176
EAN/GTIN:
     4050293182828
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Vielzahn-(XZN-)Winkel-Schraubendreher

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Stahlgrau
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
34 mm
Schlüsselweite:
5 mm
Geeignet für Schraube:
M6
Abtriebart:
Vielzahn
Schenkellänge:
86 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
86 x 34 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (Vielzahn), Stiftschlüssel Vielzahn, Vielzahn-Stiftschlüssel, XZN-Stiftschlüssel, imbusschlüssel 5mm, stiftschlüssel (vielzahn), imbusschlüssel atorn, Schraubendreher, Vielzahn-, Schraubendreher, XZN-, Stiftschlüssel, Vielzahn-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Vielzahn-, Winkel-Schraubendreher, XZN-, XZN-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, XZN Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Vielzahn, Vielzahn Schraubendreher, Winkel Schraubendreher XZN, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.