| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50160106 Herst.-Nr.: 50160106 EAN/GTIN: 4050293165807 |
| |
|
| | |
| Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung, Kugelkopf
Anwendung Verschrauben von Innensechskant-Schrauben
Ausführung • Sechskant-Kugelkopf auf der langen Schlüsselseite • Chrom-Vanadium-Stahl • Gehärtet
Ausführung • Kugelkopf ermöglicht Verschraubungen unter einem Winkel von bis zu 25° • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit Weitere Informationen: | | Schenkellänge 2: | 18 mm | Schlüsselweite: | 2 mm | Oberfläche: | NI | Abtriebart: | Sechskant | Sechskant mit Kugelkopf | Ausführung: | Lang | DIN: | 0 - nicht zutreffend | ISO: | 0 - nicht zutreffend | Schenkellänge: | 102 mm | Schenkellänge x Schenkellänge 2: | 102 x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 2mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher atorn, Kugelkopf-Schraubendreher, Schraubendreher, Inbus-, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Winkel-Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher Inbus, Inbus Schraubendreher, Sechskant Winkel Schraubendreher, Schraubendreher Sechskant, Kugelkopf Schraubendreher, Winkel Schraubendreher, ATORN |
| | |
| |