Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 8,0 mm vernickelt DIN 2936 lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160079
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160079
EAN/GTIN:
     4050293165531
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung (Stiftschlüssel)

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• Hohe Materialfestigkeit
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
44 mm
Schlüsselweite:
8 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
2936
Schenkellänge:
208 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
208 x 44 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), din 911 sw 8 mm, din 911, imbusschlüssel 8mm, Inbus-Schraubendreher, Schraub, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, Sechskant Winkel Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.