Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 3,0 mm vernickelt DIN 2936 lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160075
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160075
EAN/GTIN:
     4050293165494
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher lange Ausführung (Stiftschlüssel)

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl

Ausführung
• Hohe Materialfestigkeit
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
23 mm
Schlüsselweite:
3 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Lang
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
2936
Schenkellänge:
129 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
129 x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), din 911, Inbus-Schraubendreher, Schraub, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, Sechskant Winkel Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.