Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Sechskantschraubendreher 4,0 mm vernickelt DIN 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50160015
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50160015
EAN/GTIN:
     4050293164947
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Sechskant-Winkel-Schraubendreher kurz (Stiftschlüssel)

Anwendung
Verschrauben von Innensechskant-Schrauben

Ausführung
• Chrom-Vanadium-Stahl
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit
Weitere Informationen:
Schenkellänge 2:
29 mm
Schlüsselweite:
4 mm
Oberfläche:
NI
Abtriebart:
Sechskant
Ausführung:
Kurz
DIN:
0 - nicht zutreffend
ISO:
2936
Schenkellänge:
74 mm
Schenkellänge x Schenkellänge 2:
74 x 29 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), atorn sechskantschlüssel 4x200, din 911, din 911 sw4, Inbus-Schraubendreher, Schraub, Schraubendreher, Innensechskant-, Schraubendreher, Sechskant-, Sechskant-Winkel-Schraubendreher, Stiftschlüssel, Winkel-Schraubendreher, Sechskant-, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Winkel Schraubendreher Sechskant, Sechskant Winkel Schraubendreher, Inbus Schraubendreher, Schraubendreher Innensechskant, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,53*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.