| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ATORN50060029 Herst.-Nr.: 50060029 EAN/GTIN: 4050293161731 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120
Ausführung • Spitzen brüniert
Ausführung • Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch das Brünieren Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 5 mm | Werkstoff: | CR-V-ST | Oberfläche: | Verchromt matt | Abtriebart: | Sechskant | Länge: | 28 mm | Antrieb: | 1/4 Zoll | DIN: | 3120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 5mm, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, Innensechskant, Inbus, ATORN |
| | |
| |