Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Schraubendrehereinsatz 3 mm 1/4 Zoll für Innensechskant-Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060027
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060027
EAN/GTIN:
     4050293161717
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
schraubendrehereinsatz innensechska...
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Spitzen brüniert

Ausführung
• Erhöhte Korrosionsbeständigkeit durch das Brünieren
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
3 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
Verchromt matt
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
28 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3120
Weitere Suchbegriffe: innensechskant steckschlüsseleinsatz, innensechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Einsteck- und Antriebswerkzeuge, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, Innensechskant, Inbus, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.