Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsseleinsatz 13 mm 1/4 Zoll DIN 3124 Sechskant lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060025
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060025
EAN/GTIN:
     4050293161694
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4...
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Profil
• Schraube und Mutter werden geschont
• Höhere Drehmomente möglich
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
18 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
Spezial-Profil
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.