Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Steckschlüsseleinsatz 6 mm 1/4 Zoll DIN 3124 Sechskant lange Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN50060018
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     50060018
EAN/GTIN:
     4050293161625
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/4
Steckschlüssel-Einsatz Sechskant, 1/4"-Vierkant-Antrieb 6,3 DIN 3120

Ausführung
• Optimale Kraftübertragung durch Spezial-Profil
• Schraube und Mutter werden geschont
• Höhere Drehmomente möglich
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
6 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
11 mm
Abtriebart:
Für Außensechskant
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
Spezial-Profil
Innenantrieb:
IS1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, sechskant-steckschlüsseleinsatz 6mm, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Antriebswerkzeug, Einsteckschlüssel, Steckschlüssel Einsätze, Steckschlüssel Einsatz, Nuss, Nüsse, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.