Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Fachboden-Steckregal, Grundregal LxTxH 1000x400x2000mm, Tragf. 115 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN40970004
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     40970004
EAN/GTIN:
     4050293352757
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden-Steckregal, Fachlast 100 kg einzeilig mit vormontierten Rahmen

Anwendung
Universelles Regalsystem für alle Anwendungsgebiete der Lagerung, schneller Auf- und Umbau durch einfaches Stecken der Fachböden, ohne Werkzeug montierbar.

Ausführung
• verzinktes Steckregal, vormontierte Rahmen, einfacher und schneller Auf- und Umbau ohne Werkzeug
• Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
• Fachböden im Raster von 50 mm gelocht zur Aufnahme von Zubehör
• rückseitig angebrachte Diagonalverstrebung zur Längsaussteifung
• umfangreiches Zubehör wie Fachteiler, Trenngitter auf Anfrage lieferbar
• Planmaße: Grundregal Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm

Ausführung
• schnelle Steckmontage ohne Werkzeug

Hinweis
    Regale mit dem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 gegen Kippen sichern (Wand- oder Fußverankerung) Fach-/Feldlasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern Tragfähigkeit Abdeckboden max. 200 kg


Lieferung
Grundregal: 2 Rahmen, 4 Fachböden, Anbauregal: 1 Rahmen, 4 Fachböden
Weitere Informationen:
Rastermaß:
25 mm
Tiefe:
436 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
900 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Zum Stecken
Gütezeichen:
RAL-RG 614/1
Hergestellt in:
Deutschland
Länge:
1056 mm
Nenntiefe:
400 mm
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
100 kg
Rahmenausführung:
Vormontiert
Anzahl Fachböden:
4 STK
Nennlänge:
1000 mm
Höhe:
2000 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 4 böden, schwerlastregal, schwerlastregal gf, Fachboden-Regale, Regalsysteme, Lagertechnik, Regal, Fachboden Regale, Jahresendwerbung 2022, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,05*
€ 261,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,44*
€ 225,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.