Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Federwaage MB 5-50 cN mit Kugelfühler/Schleppzeiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31840050
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31840050
EAN/GTIN:
     4050293187328
Suchbegriffe:
Federwaage
atorn federwaage
federwaage
federwaage 50cn
Federwaage mit Kugelfühler

Anwendung
Zum Prüfen und Einstellen von Bedienelementen mit einstellbaren Reibungsmomenten, Kontaktkräften in elektrischen Schaltgeräten und Regel- und Steuerelementen in Motorfahrzeugen.

Ausführung
• Messung in beide Richtungen möglich
• Ziffernblatt mit Anzeige in Centinewton (cN) oder Newton (N)
• Fehlergrenze 0,01 x (Endwert + Messwert)
• Schleppzeiger

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Kraft min.:
5 cN
Messbereich Kraft max.:
50 cN
Messuhrdurchmesser:
36 mm
Skalenteilungswert Kraft:
1 cN
Tasterlänge:
29 mm
Gewicht:
64 g
Messbereich Kraft min./max.:
5-50 cN
Weitere Suchbegriffe: Federwaagen, Kraftmessung, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,58*
€ 368,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,77*
€ 361,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,39*
€ 318,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,55*
€ 304,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.