Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Innenmessschraube 2-Pkt. Messbereich 50-1450 mm Anschlussgewinde M7 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31160048
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31160048
EAN/GTIN:
     4050293402261
Suchbegriffe:
2-Punkt-Innenmessschraube
2-Punkt-Innenmikrometerschraube
2punkt-Innenmessschraube
2punkt-Innenmikrometerschraube
Innenmessschrauben-Satz

Anwendung
Zum Messen von großen Bohrungsdurchmessern, Abständen an Werkstücken usw.

Ausführung
• Ableseteile blendfrei mattverchromt
• Messflächen hartmetallbestückt
• individuell für zu messenden Durchmesser zusammensetzbar
• Skalentrommel Ø 17 mm
• Messkörper 25 mm verstellbar
• Gewindeanschluss M7 x 1

Ausführung
• ohne besondere Einstellung sofort messbereit
• Hohe Messgenauigkeit durch die an den Enden gehärteten und auf Endmaßlänge geläppten Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriffen
• Messbereich durch aufschraubbare Verlängerungen erweiterbar

Lieferung
im Holzetui
Weitere Informationen:
Enthaltene Verlängerungen:
400 mm | 200 mm | 100 mm | 50 mm | 25 mm | 600 mm
Datenübertragungsart:
0 - nicht zutreffend
Steigung Messspindel:
0.5 mm
DIN:
863
Kalibriergruppe:
H
Anzeige:
Nonius
Messbereich Länge min.:
50 mm
Messbereich Länge max.:
1450 mm
Fehlergrenze:
15 µm
Noniusteilung:
0,01 mm
Messbereich Länge min./max.:
50-1450 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Innenmessschrauben (2-Punkt)
Weitere Suchbegriffe: Zwei-Punkt-Innenmessschraube, Zwei-Punkt-Innenmikrometerschraube, Innen-Messschraube, Innenmessschraube, innenmessschraube 50-1450mm, 2 punkt innenmessschraube, atorn innenmessschrauben, Innen-Messschrauben, Messschrauben, Innen-, Messmittel, Bügelmessschraube, Bügelmeßschraube, Meßschraube, Messschraube, Mikrometer, Mikrometerschraube, Innenmeßschraube, Innen Messschrauben, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.316,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,03*
€ 1.683,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,53*
€ 1.670,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,87*
€ 1.620,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.335,74*
€ 1.589,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.316,78*
€ 1.566,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.