Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Magnet-Messstativ mit starrer Säule und Feineinstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31089321
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31089321
EAN/GTIN:
     4066107030605
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Messstativ mit Magnetfuss

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• Kreuzgelenk um jeweils 360° dreh- und schwenkbar
• Zentrale Klemmung mit hoher Spannkraft
• Aufnahme für Schaftdurchmesser 8 mm und Schwalbenschwanzaufnahme
• Schaltmagnet mit prismatischer Sohle
• Microfeineinstellung
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
50 mm
Messarmdurchmesser:
12 mm
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
60 mm
Messarmlänge:
164 mm
Haftkraft:
750 N
Feineinstellung:
Ja
Ausladung:
164 mm
Höhe:
453 mm
Fußgröße:
60 x 50 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Messstative, Messuhren, Messmittel, Meßstative, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 265,07*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,11*
€ 305,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,41*
€ 278,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,85*
€ 267,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,85*
€ 254,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.