Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN 3D-Messgelenkstativ mit Zentralspannung,wartungsfrei Aktionsradius 630 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN31082500
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     31082500
EAN/GTIN:
     4050293158533
Suchbegriffe:
3-D Mess-Gelenkstativ
3D Mess-Gelenkstativ
Gelenkstativ
Messgelenkstativ
3D-Mess-Gelenkstativ Modellreihe mit verchromten Armteilen

Anwendung
Zum Einspannen von Messuhren, Feinzeigern, Fühlhebelmessgeräten, usw.

Ausführung
• mechanische, wartungsfreie Zentralklemmung
• Schwalbenschwanzaufnahme und Aufnahme Ø 8 mm (Ø 6 mm mit Adapter möglich)
• starker Haftmagnet mit prismatischer Sohle

Ausführung
• einfache, schnelle Bedienung
• hohe Beweglichkeit, exakte Positionierung

Lieferung
ohne Messuhr
Weitere Informationen:
Fußhöhe:
55 mm
Fußbreite:
60 mm
Werkstoff:
ST
Aktionsradius:
630 mm
Ausführung:
Magnetisch
Fußlänge:
120 mm
Haftkraft:
1500 N
Höhe:
740 mm
Fußgröße:
120 x 60 x 55 mm
Weitere Suchbegriffe: atorn 3-d mess-gelenkstativ, 3-d mess-gelenkstativ, 3-D-Mess-Gelenkstative, Mess-Gelenkstative, 3-D-, Messstative, Messuhren, Messmittel, 3 D, 3D, Messgelenkstative, Stative, Gelenkstative, 3 D Mess Gelenkstative, Mess Gelenkstative 3 D, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,28*
€ 961,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,10*
€ 942,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,05*
€ 905,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,45*
€ 860,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.