Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messuhr 25mm Messspanne 0,01mm Skw. m.konzentrischermm-Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30390023
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30390023
EAN/GTIN:
     4050293187403
Suchbegriffe:
Messuhr
atorn messuhr konzentrisch
atorn messuhr
messuhr
Messuhr konzentrische Anzeige mit Stoßschutz

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl
• Farbige Toleranzmarken zur deutlichen Erkennung der eingestellten Toleranzfelder
• Komfortable Abhebehülse mit zusätzlicher Staubschutzfunktion
• Konzentrische mm-Anzeige für größere, übersichtlichere Ablesung

Ausführung
• Messeinsatz mit Keramikkugel (geringster Verschleiß, elektrisch nicht leitend)

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
25 mm
Schaftlänge:
16.5 mm
Stoßschutz:
Ja
Außendurchmesser:
58 mm
Schutzart IP:
IP 40
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1.0 mm
DIN:
878
Kalibriergruppe:
CE
Sonstige Norm:
WN
Werkstoff Außenring:
Metall
Fehlergrenze:
20 µm
Typ:
Konzentrische mm-Anzeige
Messkraft:
1.0 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,48*
€ 168,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,92*
€ 160,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.