Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Messuhr 10 mm Messspanne 0,01 mm Skw. stoßgeschützt Außendurchm. 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN30390001
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     30390001
EAN/GTIN:
     4050293156812
Suchbegriffe:
Messuhr
atorn messuhr
messuhr
Messuhr Skalenteilung 0,01 mm mit Stoßschutz

Anwendung
Zum Messen von Längen und Längendifferenzen, z.B. Rundlauf-, Ebenheits-, Lagemessungen.

Ausführung
• Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl
• Farbige Toleranzmarken zur deutlichen Erkennung der eingestellten Toleranzfelder
• Komfortable Abhebehülse mit zusätzlicher Staubschutzfunktion

Ausführung
• Messeinsatz mit Keramikkugel (geringster Verschleiß, elektrisch nicht leitend)

Lieferung
im Etui
Weitere Informationen:
Messbereich Länge:
10 mm
Schaftlänge:
22 mm
Stoßschutz:
Ja
Außendurchmesser:
58 mm
Schutzart IP:
IP 40
Messweg einer Zeigerumdrehung:
1.0 mm
DIN:
878
Kalibriergruppe:
CE
Werkstoff Außenring:
Metall
Fehlergrenze:
15 µm
Typ:
Kleiner Zeiger
Messkraft:
1.0 N
Skalenteilungswert:
0.01 mm
Schaftdurchmesser:
8 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: Messuhren, Messmittel, Meßuhr, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.