Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Ausbohrer für Maschinengewindebohrer VHM TiN M8 6,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN12040005
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     12040005
EAN/GTIN:
     4050293349016
Suchbegriffe:
Gewinde-Ausbohrwerkzeug
Gewindeausbohrwerkzeug
Gewindebohrer Ausbohrer
Regel-Gewindebohrer
Ausbohrer für Gewindebohrer für den Einsatz in gehärten Stählen bis 63HRC

Anwendung
Zum Ausbohren von abgebrochenen Gewindebohrern (HSS,HSSE, HSSE-PM) bis zu einer Härte von 65HRC, auf Tisch- oder Ständerbohrmaschinen, in Trocken- oder Nassbearbeitung mit einer Drehzahl von 1000-200 U/min im Handvorschub oder auf CNC-Maschinen in Nassbearbeitung mit einer Drehzahl von 1400-2400U/min und einen Vorschub von 0,03-0,06 pro Umdrehung. Standzeit des Bohrers beträgt 3 bis 5 Gewindebohrer.

Ausführung
• Ausbohrer VHM-TIN mit drei Schneiden

Ausführung
• anwenderfreundliches und rationelles entfernen von Gewindebohrern spart Zeit und Kosten
• innovative Schneidengeometrie sorgen für eine hohe Prozesssicherheit und hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Spannutlänge:
23 mm
Schneidendurchmesser:
6.8 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Oberfläche:
TiN
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schneidstoff:
VHM
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Länge:
60 mm
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
374
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Passend für Gewinde:
M3-M12
Passend für Schraubengewinde:
M8
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
7 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
1
Eignung nicht Eisen gesamt:
3
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m8 din 376, gewinde ausbohrwerkzeug, gewindeausbohrwerkzeug m8, Maschinen-Gewindebohrer, Schneidapparate, Gewinde-, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindebohrer, Maschinen Gewindebohrer, Schneidapparate Gewinde, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.