Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Vollhartmetall-Schaftfräser UHPC 10,0 x 25 x 73 mm Schaft DIN 6535HB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10911683
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10911683
EAN/GTIN:
     4050293099317
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser 4 Schneiden, ULTRA - beschichtet

Anwendung
Schaft- bzw. Torusfräser zur universellen Bearbeitung.

Ausführung
• VHM-Feinstkorn
• bis Ø 6 mm Zylinderschaft nach DIN 6535 HA
• ab Ø 8 mm Zylinderschaft nach DIN 6535 HB
• ULTRA-beschichtet
• Zentrumschnitt
• Ø 2-4 mm ohne Freistellung
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
10 mm
Baulänge:
Normal
fz Stahl 1000:
0.101 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN2 - Langlochfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
2
Oberfläche:
ULTRA
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
1
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
1
Länge:
73 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
115 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HB
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schneidenlänge:
25 mm
Form:
Eck
Freistellungsdurchmesser:
9.6 mm
Freistellungslänge:
31 mm
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
250 m/min
Drallwinkel:
30°
Spanwinkel:
6 Grad
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
60 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
180 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
2
Anzahl Schneiden:
4 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
160 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
300 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
90 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
65 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Universeller Einsatz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
75 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
50 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
55 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
2
Toleranz Schneidendurchmesser:
e8
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
2
Durchmesser min.:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Ausführung Schneide:
Schlichten
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
45 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
130 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
2
Typ:
N
Durchmesser max.:
20 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
110 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h5
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
100 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HB
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
130 m/min
Zentrumsschneidend:
Ja
Einsatzrichtung Fräsen:
Umsäumen, rampen und bohren
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
10 mm
Durchmesser min./max.:
2-20 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
2
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
2
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: Alu- und Kunststofffräser, Kunststofffräser, Fräser mit Schaft, Hochvorschubfräser, Kompressionsfräser, Schaftfräser, Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Torusfräser, vhm schaftfräser typ n z4, bohrnutenfräser vhm, bohrnutenfräser, Hartmetall-Schaftfräser, Schaftfräser, Hartmetall-, Schaftfräser, Vollhartmetall-, Vollhartmetall-Schaftfräser, Fräser, Fraeser, Vollhartmetall, Vollhartmetall Schaftfräser, Hartmetall Schaftfräser, Schaftfräser Hartmetall, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.