| |
Drehrichtung: | Rechtslauf |
Spitzendurchmesser: | 2.0 mm |
Baulänge: | Standard |
Senkerdurchmesser: | 8.0 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | BNN5 - Stufen-/Kegelsenker |
Schaftlänge: | 40.4 mm |
Oberfläche: | Unbeschichtet |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Vorbohrdurchmesser max.: | 8.0 mm |
Schneidstoff: | VHM |
Länge: | 50 mm |
Bildkennung nach DIN 4000: | 4000-81-05 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc: | 60.00 m/min |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft HA |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Form: | C |
Technologie Senken: | Kegelsenken |
Senkwinkel: | 60 Grad |
Drallrichtung: | Rechts |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Kraglänge: | 14 mm |
Spannutlänge: | 7.2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc: | 80.00 m/min |
Drallwinkel: | 0° |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc: | 15.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc: | 100.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc: | 120.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc: | 150.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Konischer Übergang Halskontur (xsg): | 9.6 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc: | 45.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc: | 20.00 m/min |
f Stahl 1300: | 0.08 mm/U |
Nutzlänge: | 5.2 mm |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Zu bearbeitender Werkstoff: | Universeller Einsatz |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 2 |
DIN: | 334 |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Anschlussdurchmesser: | 5.7 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc: | 20.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Vorbohrdurchmesser min.: | 3.0 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | Kegelsenker 60° |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc: | 80.00 m/min |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc: | 40.00 m/min |
Schaftform: | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc: | 60.00 m/min |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 3 |
Schaftdurchmesser: | 6 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 2 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Eignung Edelstahl gesamt: | 1 |
Vorbohrdurchmesser min./max.: | 3,0-8,0 mm |
fitness hartl total: | 3 |
Schaftlänge berechnet: | 40,4 mm |