Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Stufenbohrer HSS spiralisierte Nut 10,5-40,5 mm Typ E 3 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10643020
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10643020
EAN/GTIN:
     4050293069143
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
atorn mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer HSS unbeschichtet spiralisierte Nut mit Wechselbohrer für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in der Elektroindustrie MF-Gewinde

Anwendung
Zum Bohren von Durchgangs- und Kernlöcher für metrische Feingewinde bis zu einer Materialdicke von 4 mm in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss.

Ausführung
• Stufenbohrer HSS unbeschichtet und profilgeschliffen mit spiralisierter Schneide für höchste Anforderungen an die Maßhaltigkeit und Prozesssicherheit

Ausführung
• Hohe Variabilität: ein breites Spektrum an Bohrungen kann mit nur einem Werkzeug abgedeckt werden
• Schaft mit 3 Flächen sorgt für eine gute Drehmomentübertragung im Futter
• Anwenderfreundlicher Werkzeugwechsel: Ersatzbohrer kann im Verschleißfall leicht getauscht werden
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser min.:
10.5 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schneidendurchmesser max.:
40.5 mm
Oberfläche:
Plasmanitriert
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
110 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit 3 Spannflächen
Spannutform:
Spiralförmig
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Stufenlänge:
4 mm
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Stufendurchmesser:
10,5/12,5 mm (M12 x 1,5) | 14,5/16,5 mm (M16 x 1,5) | 18,5/20,5 mm (M20 x 1,5) | 23,5/25,5 mm (M25 x 1,5) | 30,5/32,5 mm (M32 x 1,5) | 38,5/40,5 mm (M40 x 1,5)
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
E 3 S
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
3-Flächenschaft h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
1
Schaftdurchmesser:
12 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Schneidendurchmesser min./max.:
10,5-40,5 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Senker, Stufensenker, Bohrer, Mehrstufen, Stufen-Senker, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,02*
€ 277,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,58*
€ 267,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,96*
€ 248,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.