Stufenbohrer HSS-TiN gerader Nut mit Wechselbohrer für den universellen Einsatz bis 1300 N/mm² in der Elektroindustrie PG-Gewinde
Anwendung
Zum Bohren von Durchgangslöcher für Panzerrohrgewinde in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss.
Ausführung
• Stufenbohrer profilgeschliffen mit spiralisierter Schneide
Ausführung
• Hohe Variabilität: ein breites Spektrum an Bohrungen kann mit nur einem Werkzeug abgedeckt werden
• Schaft mit 3 Flächen sorgt für eine gute Drehmomentübertragung im Futter
• Anwenderfreundlicher Werkzeugwechsel: Ersatzbohrer kann im Verschleißfall leicht getauscht werden
| |
Schneidendurchmesser min.: | 11.4 mm |
Werkzeugtypen nach DIN 4000: | 0 - nicht zutreffend |
Schneidendurchmesser max.: | 26.75 mm |
Oberfläche: | TiN |
Kühlmittelzufuhr: | Extern |
Schneidstoff: | HSS |
Länge: | 92 mm |
Werkzeugaufnahme: | Zylinderschaft mit 3 Spannflächen |
Spannutform: | Gerade |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung: | 1 |
Schnittrichtung: | Rechtsschneidend |
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung: | 1 |
Anzahl Schneiden: | 3 STK |
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung: | 3 |
Stufenlänge: | 6 mm |
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung: | 2 |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung: | 3 |
Stufendurchmesser: | 11,4 mm (PG7) | 15 mm (PG9) | 17,25 mm (PG11) | 19 mm (PG13,5) | 21,25 mm (PG16) | 26,75 mm (PG21) |
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung: | 3 |
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung: | 1 |
Typ: | E2 Kernloch |
Toleranz Schaftdurchmesser: | h9 |
Schaftform: | 3-Flächenschaft h9 |
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung: | 1 |
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung: | 1 |
Schaftdurchmesser: | 12 mm |
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt: | 3 |
fitness hartl total: | 3 |
Eignung nicht Eisen gesamt: | 1 |
Schneidendurchmesser min./max.: | 11,4-26,75 mm |
Eignung Edelstahl gesamt: | 2 |