Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Stufenbohrer HSS spiralisierte Nut 11,4 mm-26,75 mm Typ E2 Kernloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10643017
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10643017
EAN/GTIN:
     4050293069112
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
atorn mehrstufenbohrer
mehrstufenbohrer
Stufenbohrer HSS unbeschichtet gerader Nut mit Wechselbohrer für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm² in der Elektroindustrie PG-Gewinde

Anwendung
Zum Bohren von Durchgangslöcher für Panzerrohrgewinde in Stahl, Edelstahl, NE-Metallen und Guss.

Ausführung
• Stufenbohrer profilgeschliffen mit spiralisierter Schneide

Ausführung
• Hohe Variabilität: ein breites Spektrum an Bohrungen kann mit nur einem Werkzeug abgedeckt werden
• Schaft mit 3 Flächen sorgt für eine gute Drehmomentübertragung im Futter
• Anwenderfreundlicher Werkzeugwechsel: Ersatzbohrer kann im Verschleißfall leicht getauscht werden
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser min.:
11.4 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
0 - nicht zutreffend
Schneidendurchmesser max.:
26.75 mm
Oberfläche:
Unbeschichtet
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
92 mm
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft mit 3 Spannflächen
Spannutform:
Gerade
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Anzahl Schneiden:
3 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Stufenlänge:
6 mm
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Stufendurchmesser:
11,4 mm (PG7) | 15 mm (PG9) | 17,25 mm (PG11) | 19 mm (PG13,5) | 21,25 mm (PG16) | 26,75 mm (PG21)
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
E2 Kernloch
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
3-Flächenschaft h9
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
1
Schaftdurchmesser:
12 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Schneidendurchmesser min./max.:
11,4-26,75 mm
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Senker, Stufensenker, Bohrer, Mehrstufen, Stufen-Senker, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,65*
€ 205,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.