Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN VHM Einzahnfräser SP UC Durchmesser 6,0 x 6 x 38 x 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10617577
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10617577
EAN/GTIN:
     4050293435399
Suchbegriffe:
Einzahnfräser
Einzahnkopierfräser
Alu- und Kunststofffräser
Kunststofffräser
VHM HSC Einzahnfräser 1 Schneider, unbeschichtet

Anwendung
Zum Fräsen, Einstechen und Konturfräsen von Standard-Kunststoffen.

Ausführung
• VHM-Feinstkorn
• Zylinderschaft nach DIN 6535 HA
• unbeschichtet
• Oberfläche poliert
• mit Zentrumschnitt
• für weiche Standard-Kunststoffen wie Thermoplaste: PVC, PE, PP, etc.
• UpCut

Ausführung
• optimal für Bleche, Platten und dünnwandige Materialien
• großer Spanraum für leichte Spanabfuhr

Hinweis
Detaillierte Einsatzwerte für diese Werkzeuge finden Sie in unserem Onlineshop.
Weitere Informationen:
Schneidendurchmesser:
6 mm
Baulänge:
Normal
fz ALU:
0.25 mm
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
FSN2 - Langlochfräser
Geeignet für Werkstoffgruppe S:
3
Oberfläche:
Unbeschichtet
Geeignet für Werkstoffgruppe K:
3
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
VHM
Geeignet für Werkstoffgruppe P:
3
Länge:
76 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
0 m/min
Werkzeugaufnahme:
Zylinderschaft HA
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Schneidenlänge:
38 mm
Form:
Eck
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Vc:
0 m/min
Drallwinkel:
30°
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Geeignet für Werkstoffgruppe N:
1
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Anzahl Schneiden:
1 STK
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe M:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
0 m/min
Geeignet für Werkstoffgruppe H:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
3
Zu bearbeitender Werkstoff:
Nichteisenmetall
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Nickel ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Titan ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
Toleranz Schneidendurchmesser:
h10
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Durchmesser min.:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Vc:
0 m/min
Ausführung Schneide:
Schlichten
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Typ:
Rechtsdrall
Durchmesser max.:
12 mm
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Vc:
0 m/min
Toleranz Schaftdurchmesser:
h6
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Vc:
0 m/min
Schaftform:
Zylindrisch DIN 6535-HA
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Vc:
0 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Vc:
345 m/min
Zentrumsschneidend:
Ja
Einsatzrichtung Fräsen:
Umsäumen, rampen und bohren
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Einsatzart Fräsen:
MSC
Schaftdurchmesser:
6 mm
Durchmesser min./max.:
2-12 mm
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
3
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.