Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Handgewindebohrer FS HSSE C 352 0 Grad M2,5 0,45mm ISO2 D/S 3xD VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10479356
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10479356
EAN/GTIN:
     4050293188110
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m2,5 fertigschn...
regel gewindebohrer
Handgewindebohrer Fertigschneider HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 C für den Einsatz in Edelstahl, Titan- und Nickellegierungen

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen (Stahl), Edelstahl, (Guss) und Sonderlegierungen, bis zu einer Festigkeit von 1300 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Handgewindebohrer, Fertigschneider mit Anschnittform C ohne Ring

Ausführung
• hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie in der Bearbeitung von Edelstahl und Sonderlegierungen
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN1 - Gewindebohrer mit abgesetztem Schaft
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
2.1 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
40 mm
Ausführung:
Fertigschneider
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
3
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
M2-M20
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
2.5 mm
Gewindeart:
M
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Farbringsystem:
Edelstähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Kernlochdurchmesser:
2.05 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Anschnittform:
C
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
0.45 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
352
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Typ:
VA MAX
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
2.8 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M2,5
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
3
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m2,5, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.