Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Gewindebohrer HSSE B 374 0 Grad MF10 0,75mm ISO2 D 3xD CNC kon. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10470782
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10470782
EAN/GTIN:
     4050293018097
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Gewindebohrer HSSE MF ISO 2 (6H) 0° 374 B für den Einsatz in Edelstählen

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Feingewinden auf CNC- oder konventionellen Maschinen im Durchgangsloch, in der Materialgruppe Edelstahl.

Ausführung
• mit überlaufendem Schaft

Ausführung
• hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie in der Bearbeitung von Edelstahl
Weitere Informationen:
Werkzeugtypen nach DIN 4000:
BGN2 - Gewindebohrer mit verstärktem Schaft
Oberfläche:
Vaporisiert
Schaftvierkant:
5.5 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSSE
Einsatzart/Maschinentyp:
CNC | Konventionell
Länge:
90 mm
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Vc:
16.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
2
Lochtyp:
Durchgangsloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
MF4-MF50
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
10 mm
Gewindeart:
MF
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
3
Farbringsystem:
Edelstähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Vc:
10.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
3
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
1
Gewindetiefe max.:
2,5xD
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
3
Kernlochdurchmesser:
9.2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Vc:
11.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Vc:
9.00 m/min
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
1
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Anschnittform:
B
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
0.75 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
374
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
3
Typ:
M MAX Control
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Verstärkter Schaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
3
Schaftdurchmesser:
7 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
MF10
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
3
Eignung Edelstahl gesamt:
1
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m10 x 0,75, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m10, Gewindebohrer, Maschinen-Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Maschinen Gewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.