Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATORN Handgewindebohrer-Satz HSS A/D/C 352 0 Grad M16 2mm ISO2 D/S 3xD


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ATORN10470461
Hersteller:
     ATORN
Herst.-Nr.:
     10470461
EAN/GTIN:
     4050293014914
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz HSS M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/C für den universellen Einsatz bis 1000 N/mm2

Anwendung
Zur Herstellung von metrischen Gewinden von Hand im Durchgangsloch und Sackloch, in den Materialgruppen Stahl, NE-Metallen und (Guss), bis zu einer Festigkeit von 1000 N/mm² in der Einzelteilfertigung.

Ausführung
• Satz bestehend aus Vorschneider (Form A), Mittelschneider (Form D) und Fertigschneider (Form C)

Ausführung
• hohe Standzeit und Prozesssicherheit durch innovative Schneidengeometrie und universeller Einsatz für höchste Flexibilität in der Anwendung
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Unbeschichtet
Schaftvierkant:
9 mm
Kühlmittelzufuhr:
Extern
Schneidstoff:
HSS
Länge:
80 mm
Ausführung:
Satz
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 700) Eignung:
1
Lochtyp:
Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD
Toleranz Gewindebohrer:
ISO 2 (6H)
Passend für Gewinde:
M1-M42
Toleranz Schaftvierkant:
h12
Nenndurchmesser:
16 mm
Gewindeart:
M
Schnittgeschwindigkeit (Alu lang) Eignung:
1
Farbringsystem:
Stähle
Drallwinkel:
Schnittgeschwindigkeit (Alu kurz) Eignung:
2
Schnittrichtung:
Rechtsschneidend
Schnittgeschwindigkeit (VA aus) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Bronze kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Messing lang) Eignung:
1
Kernlochdurchmesser:
14 mm
Schnittgeschwindigkeit (Messing kurz) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1300) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Stahl 1000) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (VA mar) Eignung:
2
Anschnittform:
A/D/C
Schnittgeschwindigkeit (Super ) Eignung:
3
Steigung:
2 mm
Schnittgeschwindigkeit (Nickel) Eignung:
3
DIN:
352
Schnittgeschwindigkeit (Titan) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 65) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Hart 55) Eignung:
3
Schnittgeschwindigkeit (Kunststoff ) Eignung:
1
Schnittgeschwindigkeit (Bronze lang) Eignung:
1
Typ:
UNI MAX 1000 N/mm2
Toleranz Schaftdurchmesser:
h9
Schaftform:
Überlaufschaft
Schnittgeschwindigkeit (Guss ) Eignung:
2
Schnittgeschwindigkeit (Graphit/CFK ) Eignung:
2
Schaftdurchmesser:
12 mm
Gewindeart x Nenndurchmesser:
M16
Eignung Titan/Nickel/Super gesamt:
3
fitness hartl total:
3
Eignung nicht Eisen gesamt:
1
Eignung Edelstahl gesamt:
3
Weitere Suchbegriffe: Regelgewindebohrer, regel-gewindebohrer m16x2, gewindebohrer satz, gewindebohrer satz m16, Gewindebohrer, Satz-Handgewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeuge, Satz, Handgewindebohrer, ATORN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,42*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 3 Stück (ab € 26,47334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 100,89*
€ 120,06
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,85*
€ 118,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 96,81*
€ 115,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,53*
€ 112,49
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 79,42*
€ 94,51
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.