Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-ANSMANN1001-0092 Herst.-Nr.: 1001-0092 EAN/GTIN: 4013674161102 |
| |
|
| | |
| Batterie Ladegerät Comfort Smart Flexibel einsetzbares Schnell-Ladegerät mit USB Eingang für 1-4 NiMH Akkus der Größen Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D sowie ein 9V E-Block
Anwendung Flexibel einsetzbares Schnell-Ladegerät mit USB Eingang für 1-4 NiMH Akkus
Ausführung • der Größen Micro AAA / Mignon AA / Baby C / Mono D sowie ein 9V E-Block • Inklusive USB-Kabel, der Ladevorgang beginnt nach polrichtigem Einlegen der Akkus • Mikrocontollergesteuerte Ladung mit Einzelschachtüberwachung • 3-farbige LED Anzeige zum Ablesen des Zellen-Status • Intelligente "PERFECT 7" Ladetechnologie (Kapazitätsschnelltest, Schonende Vorladung, Akkuanalyse, Schnellladung, IQ-Abschaltung, Top-Off Ladung, Erhaltungsladung) Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.250 kg | Akku-/Batteriespannung: | 1.2 V/DC | Modell: | Comfort Smart | Nennspannung: | 230 V/AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9V-Block Ladegerät, E-Block Ladegerät, Ladegerät 9V-Block, Ladegerät E-Block, AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, schnellladegerät micro, schnellladegerät, ansmann schnellladegerät, Akku, Batterie, Ladegeräte, ANSMANN |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 11,05* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 11,69* | € 15,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,16* | € 16,63* | | | | | 2 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 12,26* | € 16,81* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 13,39* | € 17,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|