Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Comfort Smart Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA, 1.2V/400mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Comfort Smart Akkuladegerät für 4 NiMH Akkus AA, AAA, 1.2V/400mA
Artikel-Nr.:
     108EL-2092406
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1001-0092
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Ladende Akkugrößen = AA, AAA
Akku-Technologie = NiMH
Ausgangsspannung = 1.2V
Ladestrom = 400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus = 4
Eingangsspannung = 5V dc
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = Comfort Smart
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
AA, AAA
Akku-Technologie:
NiMH
Ausgangsspannung:
1.2V
Ladestrom:
400mA, 800mA
Anzahl zu ladender Akkus:
4
Eingangsspannung:
5V dc
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
Comfort Smart
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,03*
€ 15,86*
€ 4,50*
ab € 11,65*
€ 16,14*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 16,71*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 16,84*
2 Tage
1799
€ 3,90*
ab € 12,28*
€ 17,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.