Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahllineal DIN 874-1 Gen. 0 1000 mm nichtrostend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-6060464203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Stahllineal Genauigkeitsklasse 0, Edelstahl

Ausführung
• In Präzisions-Ausführung, Hochkanten und Flachseiten genau bearbeitet, geschliffen und justiert. Lineale bis 1500 mm haben rechteckigen, ab 2000 mm Doppel-T-förmigen Querschnitt mit 2 Handschlitzen
• Mit rechteckigem Querschnitt
• Prüfflächen fein geschliffen
• Geradheit der Prüfflächen nach DIN 874
Weitere Informationen:
Werkstoff:
EDST
Querschnittsbreite:
12 mm
Länge:
1000 mm
Genauigkeitsklasse:
0
Kalibriergruppe:
CG
Querschnittslänge:
60 mm
Gewicht:
5.7 kg
Querschnittslänge x Querschnittsbreite:
60 x 12 mm
Kalibriergruppenbeschreibung:
Flachlineale
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 100 cm, stahllineal, stahllineal din 874, Stahllineale, Lineale, Maßstäbe, Messhilfsmittel, Messmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,27*
€ 503,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,25*
€ 446,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,35*
€ 431,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.