Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handhebelschere Modell 2BR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-60602020180
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8695544461343
Suchbegriffe:
Handhebelschere
Hebelblechschere
Hebelschere
handhebelschere
Handhebelschere 2 BR 6 Max. schneidbare Blechstärke 6 mm

Anwendung
Zum Schneiden von Blech, Flach- und Rundstahl (nicht für Edelstahl-Bleche geeignet).

Ausführung
• stabiler Scherenkörper aus vergütetem Stahl
• Messer aus besonderem Werkzeugstahl, spezialgehärtet und geschliffen

Ausführung
• Hebelarm mit gewichtsausgleichender Feder als Unfallschutz
• mit stufenlos einstellbarem Niederhalter für sicheres Arbeiten
Weitere Informationen:
Schneideneinsatzlänge:
180 mm
Materialstärke Stahl max.:
6 mm
Oberfläche Griff:
Lackiert
Modell:
2BR6
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Blechscheren, Hebel-, Handhebelscheren, Messer, Schere, Blechscheren Hebel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 147,66*
€ 178,32*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 150,69*
€ 178,83*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 147,41*
€ 186,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,65*
€ 193,89*
Lager 245
10
Frei Haus
ab € 277,67*
€ 306,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,64*
€ 335,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,67*
€ 330,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.