Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessbrücke 50x16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-40022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031452400229
Suchbegriffe:
Messuhr-Tiefenmessbrücke
Tiefenmessgerät-Messbrücke
Tiefenmessbrücke für Messuhren mit Durchmesser 8 h6

Anwendung
Zum Auflegen auf das zu messende Werkstück, als Basis für eine Messuhr.

Ausführung
• mattverchromt
• Auflagefläche gehärtet, geschliffen und geläppt
• für Messuhren mit Schaftdurchmesser 8 h6
Weitere Informationen:
Ebenheitstoleranz:
0.004 mm
Länge:
50 mm
Breite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Tiefenmessbrücken, Messuhren, Messmittel, Messuhr, Meßuhr
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 46,98*
€ 56,24*
Lager 245
30
€ 7,90*
ab € 46,97*
€ 56,24*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 47,39*
€ 56,79*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 47,54*
€ 56,82*
3 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,40*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
40024
ab € 52,09*
Ähnlich
Käfer Messuhrenfabrik
40023
ab € 46,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.