Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischascher Piccolo für Innnen und Außenbereich Farbe neusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-350033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260058003613
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Tischascher PICCOLO

Anwendung
Innnen und Außenbereich

Ausführung
• Tischascher
• Solider und robuster Tischascher aus Edelstahl oder Stahlblech, pulverbeschichtet in vier Farben
Weitere Informationen:
Volumen:
1 l
Farbe:
Neusilber F2
Durchmesser:
150 mm
Höhe:
70 mm
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstischascher, selbstlöschender Tischascher, Tischaschenbecher, Tischascher, tkg tischaschenbecher, selbstlöschender tischascher, tischaschenbecher stahl, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Umwelt, Aschenbecher, Ascher
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 27,00*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,27*
€ 27,01*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 28,60*
€ 4,90*
ab € 23,59*
€ 31,05*
2 Tage
19
€ 6,90*
ab € 24,80*
€ 31,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TKG
350029
ab € 20,82*
Sonstiges
TKG
350028
ab € 14,70*
Sonstiges
TKG
350027
ab € 14,69*
Sonstiges
TKG
350026
ab € 14,66*
Sonstiges
TKG
350007
ab € 29,03*
Sonstiges
TKG
350034
ab € 21,41*
Sonstiges
TKG
350004
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.