Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchfolie mit Kern BreitexLänge 430 mmx600 m Dicke: 8 µm, 6 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-20501-550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bündelfolie
Dehnfolie
Stretchfilm
Stretchfolie
Stretchfolie zum Abrollen von Hand Rollenware vorgereckt, Breite 430 mm

Anwendung
Zum Sichern von Ladung auf Paletten, Schutz vor Feuchtigkeit, Schmutz und Staub. Als Wickel- und Banderolierfolie einsetzbar.

Ausführung
• maschinell auf ein Optimum vorgedehnte Stretchfolie
• umgelegte und damit unempfindliche Folienkanten
• gleitende Außenseite verfügbar, dadurch kein Verkleben der Paletten auf dem LKW
• muss nur mit leichter Spannung gewickelt werden
• Rückstellkräfte (Memory Effect) setzen nach dem Abwickeln ein
• höhere Durchstoßfestigkeit bei gleichzeitig reduzierter Foliendicke
• gute Hafteigenschaften, hohe Transparenz, gute Weiterreißfestigkeit

Ausführung
• besseres Handling, da Rolle federleicht
• kein kraftraubendes Dehnen erforderlich
• höhere Arbeitsgeschwindigkeit und weniger Kraftaufwand
• bessere Ladeeinheitensicherung durch höhere Haltekräfte
• kein Verkleben der Paletten gegeneinander
Weitere Informationen:
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Länge:
600 m
Folienstärke:
8 µm
Breite:
430 mm
Farbe:
Transparent
Weitere Suchbegriffe: Wickelfolie, bündelfolie transparent, bündelfolie, Winwrap-Stretchfolien, Verpackung, Versand, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Winwrap Stretchfolien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 22,88834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,72*
€ 204,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,89*
€ 202,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 159,04*
€ 189,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 151,39*
€ 180,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,33*
€ 163,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.