Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhänge- u. Badethermostat WCB-22 digital 22 L 100°C 5 L/min mit Becken & Flachdeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhänge- u. Badethermostat WCB-22 digital 22 L 100°C 5 L/min mit Becken & Flachdeckel
Einhänge- u. Badethermostat WCB-22 digital 22 L 100°C 5 L/min mit Becken & Flachdeckel
Einhängethermostat (Kopf)
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WCB00122
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WCB00122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
badthermostat 100°c
badthermostat

Einhänge- u. Badethermostat WCB-22, digital,
komplett mit isoliertem Edelstahlbad, Inhalt: 22 L,
Temp.Bereich: Umgebungstemperatur +5°C - 100°C,
Digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min.,
Fördermenge: 5 L/min., Nutzmaße: 372 x 295 x 150 mm,
Außen: 540 x 335 x 410 mm,  mit Edelstahl-Flachdeckel,
Leistung: 2 kW, Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
WCB-22
Kapazität:
22 Liter
Bad-Maße (BxTxH):
372x295x150 mm
Material:
Bad: Edelstahl, Gehäuse: pulverbesch. Stahl
Temperatur:
bis 100 °C
Heizleistung:
2000 Watt
Sicherheitsvorkehrungen:
Sperrmodus, Überhitzungsschutz, Füllstandserkennung, Alarmfunktion, Timer
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Einhängethermostat, Badethermostat, Thermostat, Laborthermostat, Laborgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 628,14* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,87*
€ 880,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,39*
€ 869,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,58*
€ 838,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,24*
€ 809,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,14*
€ 747,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WB000111
ab € 356,44*
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WB000122
ab € 425,81*
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WB000106
ab € 348,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.