Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserbad Typ WB-22 digital 22L bis 100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserbad Typ WB-22 digital 22L bis 100 °C
Wasserbad Typ WB-22 digital 22L bis 100 °C
Artikel-Nr.:
     2436-DH.WB000122
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     DH.WB000122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Deckel
Laborwasserbad Deckel
Wasserbäder Flachdeckel
Labor-Wasserbad

Wasserbad, Typ WB-22, digital, Inhalt: 22 Liter,
Temperaturbereich: Umgebungstemp. +5 - 100°C,
digital Controller, Timer: 99 hr. / 59 min., Bad Nutzraum:
500 x 295 x 110 mm, aussen: 535 x 330 x 260 mm,
komplett mit Edelstahl-Flachdeckel, Leistung: 2 kW,
Stromanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Model:
WB-22
Kapazität:
22 Liter
Bad-Maße (BxTxH):
500x295x110 mm
Material:
Edelstahl
Temperatur:
bis 100 °C
Heizleistung:
2000 Watt
Sicherheitsvorkehrungen:
Sperrmodus, Überhitzungsschutz, Alarmfunktion, Timer
Stromversorgung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Laborwasserbad, labor-wasserbad 22l, labor wasserbad deckel, Wasserbad, Laborgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 426,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 426,04* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,31*
€ 584,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,36*
€ 575,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,84*
€ 551,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,04*
€ 506,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WCB00122
ab € 631,22*
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WB000111
ab € 354,21*
Ähnlich
Witeg Labortechnik
DH.WB000106
ab € 348,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.