Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 20.0 - 200 µl 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 20.0 - 200 µl 8 Kanäle
Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel 20.0 - 200 µl 8 Kanäle
Artikel-Nr.:
     2436-5 403 220 P
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 403 220 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
mehrkanalpipette 12x

Mikroliter-Pipette WITOPET premium variabel, 20.0 - 200 µl,
Unterteilung: 1.0 µl, Genauigkeit bei 200 µl: ± 2.0 µl,
Zufälliger Fehler: Max. 0.5 µl, 12 Kanäle

  • höchste Qualität, hergestellt in Frankreich
  • sehr wettbewerbsfähiges Preisniveau
  • besonders leicht im Gewicht und trotzdem robust
  • ergonomisches Design für höchsten Komfort
  • geringster Kraftaufwand für leichtgängiges
    und ermüdungsfreies Pipettieren
  • höchste Richtigkeit und Präzision oberhalb der ISO Norm
  • praktische Volumen-Arretierung
  • innovatives Spitzenabwurf-System,
    geeignet für Links- und Rechtshänder
  • vollständig autoklavierbar bei 121°C
  • Konformitätsbescheinigung
  • DE-M Zertifizierung gemäß deutschem Mess- und Eichgesetz
  • Garantie: 36 Monate
Weitere Informationen:
Volumen:
20-200 µl
Kanäle:
12
Genauigkeit:
±2,2 µl
Variationskoeffizient:
≤0,55 µl
Weitere Suchbegriffe: 12 kanal pipette, Witopet premium, Pipette, Mikroliter-Pipette, Mikroliterpipette, Liquid Handling, Dispensette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,89*
€ 718,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,59*
€ 713,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,51*
€ 709,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,63*
€ 687,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,69*
€ 614,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 010 B
ab € 12,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 101 B
ab € 12,99*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 300 B
ab € 13,94*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 100 B
ab € 13,91*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 001 B
ab € 12,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 011 B
ab € 12,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 414 000 B
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.