Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITOSPENSOR-Ausstoß-Schlauch für Dispenser 2,5 - 10 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WITOSPENSOR-Ausstoß-Schlauch für Dispenser 2,5 - 10 ml
WITOSPENSOR-Ausstoß-Schlauch für Dispenser 2,5 - 10 ml
Artikel-Nr.:
     2436-5 375 002
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 375 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

WITOSPENSOR-Ausstoß-Schlauch,
gewendelt, mit Schlauchhalterung
180 cm, FEP, für Dispenser 2,5-10 ml
A.Ø 3 MM, I.Ø 2 mm

Weitere Informationen:
Länge:
180 cm
Für:
Labmax 2,5-10ml
Weitere Suchbegriffe: Laborschlauch, Laborschläuche, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, flaschendosierer, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Austosskanüle, Austoßkanüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 801
ab € 223,58*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 802
ab € 224,23*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 803
ab € 224,20*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 823
ab € 546,67*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 001
ab € 199,53*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 370 003
ab € 198,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.