Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-MINISPENSOR 50 + 100 µl gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-MINISPENSOR 50 + 100 µl gelb
Flaschenaufsatz-MINISPENSOR 50 + 100 µl gelb
Lieferumfang
Zwei Volumina einstellbar
Einhandbedienung
Alle Minispensor
Medienberührende Bauteile
Artikel-Nr.:
     2436-5 371 101
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 371 101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

Flaschenaufsatz-MINISPENSOR 50+100µl gelb
Genauigkeit: ±1.5 µl, Abweichung: ±0.3 µl

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • sparsame Alternative zu Mikroliterpipetten,
    da keine Pipettenspitzen notwendig
  • Universal-Dispenser, beständig gegen die meisten
    Chemikalien
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen
    sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • Direktverdränger-Dosiersystem, ideal für
    kristallisierende Flüssigkeiten
  • einfache Volumeneinstellung, jeweils zwei vorgegebene
    Volumina pro Gerät
  • 100% tropffrei durch unsere um 180° drehbare Kanüle
  • automatisches Nachfüllen, Einhandbedienung
  • einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: MINISPENSOR, Gewindeadapter GL28/GL32,
100 ml Vorratsflasche, Gebrauchsanleitung,
Einzelzertifikat

Weitere Informationen:
Volumen:
50 + 100 µl
Genauigkeit:
1,5 ≤%
Abweichung:
0,5 ≤%
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Minispensor, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Dispensette, Mikroliterpipette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,37*
€ 277,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,03*
€ 274,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,12*
€ 269,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,92*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 3,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,81*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,05*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,14*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 372 128
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.