Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 1.0 - 10.0 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 1.0 - 10.0 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium 1.0 - 10.0 ml
Artikel-Nr.:
     2436-5 370 903
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     5 370 903
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Flaschendosierer

Flaschenaufsatz-Dispenser LABMAX premium,
Einstellbereich: 1.0 - 10.0 ml, Unterteilung: 0.20 ml,
Genauigkeit: 0.06 ml, Abweichung: 0.010 ml,
Gewindegröße: GL32

  • hochwertiges Präzisionsgerät, hergestellt in Deutschland
  • bestes Preis-Leistungsverhältnis
  • Universaldispenser, beständig gegen die meisten
    Chemikalien
  • Direktverdränger-Dosiersystem, ideal für
    kristallisierende Flüssigkeiten
  • höchste Genauigkeit und Präzision, unsere Fehlergrenzen
    sind besser als die Vorgaben der ISO 8655
  • eingebaute Rekalibrierungsfunktion
  • robust und stabil, hergestellt aus hochwertigen
    Materialien wie z.B. Platinfeder
  • 0% Reagenzverlust aufgrund der Rückdosierung
  • 100% tropffrei durch unsere um 180° drehbare Kanüle
  • um 360° drehbarer Ventilkopf für Ihre Sicherheit
  • Einhandbedienung
  • Flexibilität durch die Verwendung von Flaschen-Adaptern
  • einfach zu reinigen, vollständig autoklavierbar bei 121 °C
  • DE-M Kennzeichnung gemäß der Deutschen
    Mess- und Eichverordnung

Lieferumfang: LABMAX premium, Ausstoßkanüle,
Teleskop-Ansaugrohr, Gebrauchsanleitung, Adaptern in folgenden
Größen: GL25, GL28, GL32/45, S40, Einzelzertifikat

Weitere Informationen:
Volumen:
1,0-10,0 ml
Unterteilung:
0,2 ml
Toleranz:
±0,06 ml
Abweichung:
±0,01 ml
Gewinde:
GL32
Weitere Suchbegriffe: flaschendosierer, Labmax, Dispenser, Flaschenaufsatz-Dispenser, Liquid Handling, Dispensierer, Dispensette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,12* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,33*
€ 330,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,86*
€ 329,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,08*
€ 321,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,41*
€ 320,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,12*
€ 277,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 310
ab € 7,43*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 001
ab € 78,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 214 002
ab € 76,44*
Zubehör
Witeg Labortechnik
8 212 004
ab € 93,03*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 497 600
ab € 2,93*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 022
ab € 3,97*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 025
ab € 3,80*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 028
ab € 3,82*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 030
ab € 5,03*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 038
ab € 7,96*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 040
ab € 6,10*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 045
ab € 6,37*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 032
ab € 12,36*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 375 003
ab € 5,76*
Zubehör
Witeg Labortechnik
5 377 300
ab € 18,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.