| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-24261-01 Herst.-Nr.: 145707 EAN/GTIN: 4103040019363 |
| |
|
| | |
| SEBAMED
Pflege-Shampoo 6x 200 ml Karton
(1 Karton)
Produktbeschreibung:
Trockenes Haar und trockene, gereizte Kopfhaut brauchen schonende Reinigung, die gleichzeitig Schutz und Pflege vermittelt. Die milden Waschstoffe in sebamed TROCKENE HAUT Pflege-Shampoo entfernen Schmutz sanft und minimieren so Austrocknung und Reizung der Kopfhaut.
- Ein Pflegekomplex auf der Basis natürlicher, pflanzlicher Proteine trägt dazu bei, die Haarstruktur zu schützen und zu regenerieren
- Pflegestoffe auf Basis von Soja und Guarkernen entspannen die trockene Kopfhaut und verleihen dem Haar seidigen Glanz
- Der pH-Wert 5,5 stärkt den Schutzmantel der Kopfhaut und trägt zum Schutz vor Austrocknung, schädlichen Umwelteinflüssen und Krankheitserregern bei
Die sehr gute Eignung für trockenes Haar und trockene, gereizte Kopfhaut ist dermatologisch-klinisch bestätigt.
Nachweisliche Verbesserung nach 3 Wochen*
Reduzierung der Trockenheit
- der Haare um 47%
- der Kopfhaut um 49%
Reizlinderung der Kopfhaut um 37%
* Klinische Anwendungsuntersuchung an 25 Personen an der Dermatologischen Klinik des Universitätsspitals Zürich, Prof. Trüeb, 2005
Anwendung:
sebamed TROCKENE HAUT Pflege-Shampoo auf dem nassen Haar verteilen, sanft einmassieren und mit lauwarmem Wasser (32-35 °C) gründlich ausspülen. Anschließend das Haar trocken tupfen und bei Verwendung von Föhn oder Trockenhaube möglichst niedrige Temperaturen einstellen.
Inhaltsstoffe:
Aqua, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Sodium Laureth Sulfate, Laureth-2, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Sodium PCA, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Hydrolyzed Soy Protein, Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Hydrolyzed Pea Protein, Glycerin, Lactic Acid, Sodium Hydroxide, Parfum, Benzyl Alcohol, Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Butylene Glycol.
6x 200 ml Karton |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 3,90* | € 6,28* | | | | Lager 2433 | | | | | | pro Paket | € 6,90* | ab € 29,89* | € 40,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2433 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1,2 Liter (ab € 24,90834* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2433 | | Versand: Lager 2433 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2433 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|