| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-23397-01 Herst.-Nr.: 752 EAN/GTIN: 4040056007529 |
| |
|
| | |
| CDVET
insektoVet herbal 100 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Produktinformationen "ZeckEx"
Repellent
Spray-Suspension gegen Zecken
ZeckEx ist ein hochwirksames Zecken-Abwehrspray mit effektiver Langzeitwirkung. Die Zecken werden ohne synthetische Zusätze geruchsbedingt vom Beißen abgehalten. Somit kann beim Spaziergang mit dem Hund oder beim Freilauf der Katze die Gefahr eines Zeckenbisses reduziert werden.
Der zuverlässige Schutz auf Basis des Eucalyptus citriodora Blattes hält Zecken fern. Dieser im Spray enthaltene Wirkstoff aus den Blättern des Zitroneneukalyptus haftet auf Haut und Haar des behandelten Tieres. Der repellente Wirkstoff hat einen für Zecken unattraktiven Geruch und verhindert erfolgreich Parasitenbefall.
- Hervorragender Sofortschutz für alle Wirbeltiere
- Auch für Katzen und Junghunde geeignet
- Bis zu 5 Stunden Schutz vor Zecken
- Zusätzlicher Schutz vor Milben, Haarlingen und fliegenden Insekten wie Stechmücken und Bremsen
- Befreit das Fell von Zecken
- Auch für den Humanbereich
- Dermatologisch getestet
Wirkstoff: Eucalyptus citriodora Öl hydrolisiert, zyklisiert (EC Öl (H/C)) 100 g/L, BAuA Reg.-Nr.: N-84838. Ursprung des Wirkstoffes aus den Blättern des Zitroneneukalyptus
Anwendungsempfehlung: ZeckEx vor Gebrauch schütteln. ZeckEx 1-2 x täglich gegen den Fellstrich aufsprühen, Fell gleichmäßig durchfeuchten, dann einmassieren. Gesicht und Augenbereich nicht direkt einsprühen, sondern mit den noch feuchten Händen entsprechend behandeln. Direkten Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden!
Aufwandmenge:
Bis 250 ml Flasche: kleine Hunde (<10 kg) 3-6 Sprühstöße, mittelgroße Hunde (<25 kg) 10-15 Sprühstöße, große Hunde (>40 kg) 20-30 Sprühstöße. 1 Sprühstoß = ca. 0,15 ml.
Ab 500 ml Flasche: mittelgroße Hunde (<25 kg) 1-2 Sprühstöße, große Hunde (>40 kg) 2-4 Sprühstöße. Pferde: 20-30 Sprühstöße. 1 Sprühstoß = ca. 1,3 ml.
Lagerung nicht unter 18°C.
ACHTUNG • Enthält Citronellol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Verursacht schwere Augenreizung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen.
Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mückenschutzmittel, Mückenschutzspray, Mückenspray, Insekten-Spray, Insektenspray, Insektizid, Fernhaltemittel, Repellent, Vergrämungsmittel, insektenspray wespen, insekten spray |
| | |
| |