Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflegeshampoo Veavet 5 L (1 Stück)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pflegeshampoo Veavet 5 L (1 Stück), Detailansicht
Pflegeshampoo Veavet 5 L (1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-23079-04
Hersteller:
     Veavet
Herst.-Nr.:
     577
EAN/GTIN:
     4040056005778
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)
VEAVET

Pflegeshampoo

5 L

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



VeaVet Pflegeshampoo ist ein Shampoo, welches zur besonderen Pflege des Fells geeignet ist.



Es verleiht dem Fell Fülle und Glanz, verbessert die Haarstruktur und fördert die Elastizität und Kämmbarkeit des Fells. Es pflegt die Haut auf natürliche Weise und trägt durch seine feuchtigkeitsspendende Wirkung und den auf die Tierhaut angepassten pH-Wert auch zur Hautberuhigung bei.





Durch die 1:5 Verdünnung ist VeaVet Pflegeshampoo sehr ergiebig.



- Verbesserung der Haarstruktur, fördert die Elastizität und Kämmbarkeit des Haares



- verbessert den Glanz



- wirkt strukturgebend auf das Haar



- hautberuhigend



- feuchtigkeitsspendend



- pH-Wert 7



- sehr ergiebig (Verdünnung 1:5)



- 100% biologisch abbaubar





Pflegemittel für Tiere



Zusammensetzung: Aqua, Cocamidopropyl Betaine, Lauryl Glucoside, Methylpropanediol, Coco-Glucoside, Carprylyl Glycol, Citrus Grandis Peel Oil, Cymbopogon Winterianus Herb Oil, Geraniol, Phenylpropanol, Sodium Hydroxide



Anwendungsempfehlung: Vor Gebrauch 1:5 verdünnen. In das nasse Fell einmassieren, danach gut ausspülen.



Expertentipp: Auch für Katzen geeignet!



Pflegeshampoo vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Weitere Suchbegriffe: haarschampoo 5l, haarshampoo, veavet pflegeshampoo, pflegeshampoo, shampoo, vet shampoo, tiershampoo, tier shampoo, veterinaer, vet, tier, tiere, dusche, tierdusche, tier dusche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Liter (ab € 96,255* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 237,51*
€ 282,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 236,01*
€ 280,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,55*
€ 274,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 224,63*
€ 267,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 192,51*
€ 229,09
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.