|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2433-23063-01 Herst.-Nr.: 1290 EAN/GTIN: 4040056012905 |
| |
|
|  |  |
 | FIT-HAP
Backmischung Leckerli Zimt-Anis 160g
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Ergänzungsfuttermittel für Hunde und Pferde
Individuell gestaltbare, gesunde Leckerlis für Ihren Liebling
Kekse selber backen ist gar nicht viel Aufwand, und für Fellnasen und Pferde sind sie ein Genuss. Die Vorteile sind: man kann sie passend zum Geschmack des Tieres backen und weiß genau was drin ist. In vielen gekauften Leckerlis sind Farb-, Lock- und Konservierungsstoffe und oft sogar Zucker enthalten, darauf verzichtet man bei den selbstgebackenen Keksen natürlich.
Expertentipp: Verfeinern Sie die Backmischung je nach Tierart und nach den Vorlieben Ihres vierbeinigen Begleiters individuell mit Hackfleisch, Thunfisch, geraspelten Möhren oder Bananen. Wenn Sie das Rezept verändern, sollten Sie die Wassermenge etwas variieren.
Zusammensetzung: Leinkuchenschrot, Dinkelmehl, Kokosraspeln, Ceylon Zimt, Algenkalk, Anis, Bierhefe, Malzkeime, Seealgenmehl, Traubenkernmehl
Analytische Bestandteile und Gehalte: Rohprotein 25,7%, Rohfett 11,4%, Rohfaser 7,2% , Rohasche 5,2% , Natrium 0,057%
Anwendungsempfehlung: Ganze Mischung für eine Portion Teig.
Backanleitung: Zutaten aus der Dose mit 30-50 ml Wasser und einem Ei in einer Schüssel mischen und zu einem Teig verkneten. Den Teig auf einer bemehlten Oberfläche ausrollen und mit einem beliebigen Förmchen ausstechen. Auf einem mit Backpapier ausgelegtem Backblech bei 180°C Umluft, 190°C bei Ober- und Unterhitze ca. 15-20 Minuten backen und anschließend im Backofen mit geöffneter Tür auskühlen lassen.
Da selbstgebackene Kekse keine künstlichen Konservierungsstoffe enthalten, sind sie nur maximal 2-3 Wochen haltbar (Vollkornkekse) bzw. einige Tage („Fleischkekse“). Am besten bewahrt man sie im Kühlschrank auf oder friert sie portionsweise ein. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: fit hap backmischung leckerli zimt anis, zimt leckerli, backmischung, tier backmischung, backmischung fuer tiere, snack, leckerli, Ergaenzungsfuttermittel |
|  |  |
| |