| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-22335-01 Herst.-Nr.: 2803-3806 EAN/GTIN: 4260168330319 |
| |
|
| | |
| TEE-UU
PROFI Holster
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
In diesem Holster sind alle essentiellen Ausrüstungsgegenstände direkt am Mann. Das Holster ist kompakt, trägt nicht auf und bietet doch ausreichend Platz für das Equipment, das wirklich mit muss.
Die zwei mittleren Innenfächer eignen sich z.B. zur Aufnahme von: großen Holzkeilen, kleinen Taschenlampen, Rettungsmesser, Kennzeichnungsstiften, Türkennzeichnungsbändern, etc. Zwei ca. 40 cm lange Halteschnüre mit Karabinerhaken sichern das Material vor Verlust.
Das große, breite Innenfach bietet Platz für Rettungsschlinge & HMS-Karabiner oder auch Schreibblock und Kugelschreiber.
In den beiden äußeren Elastikschlaufen können zwei Holzkeile oder auch eine Taschenlampe bzw. Rettungsmesser für schnellen Zugriff sicher verstaut werden.
Zur Befestigung am Feuerwehrhaltegurt, Atemschutzgerät oder Hosengürtel dienen die beiden Vario-Doppelschlaufen mit breiten Klettflächen.
Ein großes Beschriftungsfeld auf der Deckelinnenseite erlaubt eine dauerhafte Kennzeichnung (z.B. FF Musterstadt 40/1).
Der 50 mm breite Signal-Reflexstreifen sorgt für zusätzliche Sicherheit.
Ausstattung:
- 2 Innenfächer (H x B x T): 11 x 5 x 3 cm
- 1 Innenfach (H x B x T): 11 x 10 x 2,5 cm
- 2 abnehmbare 3mm-Halterschnüre: Länge ca. 40 cm mit Karabinerhaken
- 2 Elastikschlaufen (außen): 5 x 3 cm
Lieferumfang:
Holster ohne weiteres, abgebildetes Zubehör
Spezifikationen:
- Farbe: blau
- Größe: 15 x 12,5 x 6 cm
- Gewicht: 0,12 kg
- Material: 370G TEC Fire Retardant
|
| | |
| | | |
| |