Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsrollstuhl Sondergröße Bischoff & Bischoff Sitzbreite 44 cm ( 1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsrollstuhl Sondergröße Bischoff & Bischoff Sitzbreite 44 cm ( 1 Stück), Detailansicht
Multifunktionsrollstuhl Sondergröße Bischoff & Bischoff Sitzbreite 44 cm ( 1 Stück), Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-22176-01
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     PROTEGO SL 44 cm
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multifunktionsrollstuhl
Pflegerollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl
BISCHOFF & BISCHOFF

Multifunktionsrollstuhl Sondergröße

Sitzbreite 44 cm

( 1 Stück)



Produktbeschreibung:



Der Protego SL ist der Multifunktionsrollstuhl, der an die Bedürfnisse großer Menschen angepasst ist. Mit einer Sitztiefe, einstellbar von 48 bis 52 cm, einer Sitzhöhe, einstellbar von 52 bis 60 cm und einer Rückenhöhe, einstellbar von 54 bis 65 cm, lässt er sich für eine Versorgung bis zu einer Körpergröße von 2,10 m individuell anpassen. Die vom Protego gewohnten Ausstattungsmerkmale wie die 3-fach verstellbare Kopfstütze, die höhenverstellbaren Seitenteile und die waagerecht verstellbaren Beinstützen wurden übernommen. Zusätzlich ist der Protego SL bereits serienmäßig ausgestattet mit tiefenverstellbaren Schiebegriffen



Produktdaten:



Ausstattung

• einstellbare Sitztiefe, Sitzhöhe und Rückenhöhe

• tiefenverstellbare Schiebegriffe

• dreifach verstellbare Kopfstütze

• einstellbarer Sitz- und Rückenwinkel

Sitzbreite: 44 – 51,5 cm

Sitztiefe: 48 – 52 cm

Sitzhöhe: 52 - 60 cm

Rückenhöhe: 54 – 65 cm

Sitzwinkel: 0° bis 15°

Rückenwinkel: 0° bis 44°

Gesamtbreite: SB + 19 cm

Gesamthöhe: 103,5 - 111,5 cm

Gesamtlänge mit Fußstützen: 120 cm

Gesamtlänge ohne Fußstützen: 87 cm

Gesamtgewicht: 36 kg

Belastbarkeit: 150 kg

Rahmenfarbe: Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,20*
€ 1.516,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.265,27*
€ 1.505,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,20*
€ 1.449,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,16*
€ 1.407,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,46*
€ 1.357,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.