| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21448-02 Herst.-Nr.: 21448-02 EAN/GTIN: 4260460424044 |
| |
|
| | |
| MEDDAX
Wandspender aus Kunststoff mit Tropfschale
1000 ml
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Der Wandspender aus Kunststoff eignet sich bestens für den Medizin- und Pflegebereich. Er ist in zwei Ausführungen erhältlich. Einmal für 500 ml und einmal für 1000 ml Flaschen. Durch die Tropfschale vermeiden Sie Verschmutzungen oder gar Beschädigungen an empfindlichen Böden. Zusätzlich kann der Spender abgeschlossen werden und ein Fremdzugriff vermieden werden. Der Armhebel ist ebenfalls aus hochwertigem Kunststoff. Als Besonderheit kann bei diesem Spender der Hub in vier Stufen eingestellt werden (1. Stufe 1,6 ml, 2. Stufe 3,2 ml, 3. Stufe 4,8 ml, 4. Stufe 6,4 ml). Der Spender wird Montagefertig geliefert. Die Pumpe bieten wir als Ersatzteil an (15213-01) !
Produktdaten:
Farbe: weiß/grau
Material: Kunststoff
Maße:
500ml - H 310 x B 120 x T 205 mm
1000ml - H 340 x B 120 x T 230 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, meddax wandspender, wandspender, spender, desinfektion, universalwandspender, desinfektionsmittel, desinfektionsmittelspender, kunststoff |
| | |
| |