Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griff SAFETY Einstieghilfe für Badewannen Nordic (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Griff SAFETY Einstieghilfe für Badewannen Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Griff SAFETY Einstieghilfe für Badewannen Nordic (1 Stück) , Detailansicht
Artikel-Nr.:
     2433-21079-01
Hersteller:
     Nordic
Herst.-Nr.:
     1-1121
EAN/GTIN:
     4260460423900
Suchbegriffe:
Badewanne Einstieggriff
Badewanne Einstieghilfe
Badewanne Einstiegsgriff
Badewanne Einstiegshilfe
Nordic

Griff SAFETY Einstieghilfe für Badewannen

(1 Stück)



Produktbeschreibung:



Einstieghilfe für Badewannen – SAFETY, ein Hilfsmittel zum vermeiden von Gefahren im Bade! Als Ergänzung empfehlen wir die Einstieghilfe STEP. Mit diesen beiden Hilfsmitteln zusammen, machen Sie das baden zu einem sicheren Vergnügen. SAFETY hat eine stabile Konstruktion und sollte in keinem Bad fehlen.



Rostschutz

Stahlrohr-Konstruktion Ф 23 mm

Einfach und ohne Werkzeug zu montieren

Große Griffspanne – 290 mm

Höhe von der Badewannenkante: 160 mm

Für Badewannendicken: 40 – 95 mm

Total Breite/Höhe: 500 mm / 460 mm

Anti-rutsch Gummiauflagen

Max Belastung 130 kg

Gewicht 1.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieggriff, nordic griff safety, handgriff, sanitaerzubehoer, haltegriff, wannengriff, wanneneinstiegshilfe, wannenstufe, wanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.