| |
|
| Artikel-Nr.: 2433-21078-01 Herst.-Nr.: 1-1120 EAN/GTIN: 4260460423870 |
| |
|
| | |
| Nordic
Einstieghilfe STEP
(1 Stück)
Produktbeschreibung:
Einstieghilfe für Badewannen – STEP, ein Hilfsmittel zum vermeiden von Gefahren im Bade! Als Ergänzung empfehlen wir den Griff SAFETY. Mit diesen beiden Hilfsmitteln zusammen, machen Sie das baden zu einem sicheren Vergnügen. STEP hat eine stabile Konstruktion und sollte in keinem Bad fehlen.
Rostschutz
Große Trittfläche
Anti-rutsch Gummi-Füße
Max. Belastung: 130 kg
Gewicht: 3 Kg
Abmessungen: 45 cm x 40 cm, H=20 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinstieggriff, Badewanneneinstieghilfe, Badewanneneinstiegsgriff, Badewanneneinstiegshilfe, Wanneneinstieggriff, Wanneneinstieghilfe, Wanneneinstiegsgriff, Wanneneinstiegshilfe, badewanne einstieggriff, nordic einstiegshilfe step, handgriff, sanitaerzubehoer, haltegriff, wannengriff, wanneneinstiegshilfe, wannenstufe, tritt, auftritt |
| | |
| |